Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI

På lager
Vare: AE6ZCE Modell: 932630QKryssreferanse: 5W723
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
2 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkfilter
Filter MediaMikroglass III
FilterTrykkledning
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme50 GPM
mikron10
Driftstrykk3000 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 15P / 30P-serie erstatningsfilterelement designet for rengjøring av væsker og forbedret levetiden til det hydrauliske systemet
    • Har en nitriltetning som er i stand til å motstå kompresjon, riv og slitasje
    • Kan håndtere kraftige strømningshastigheter og trykk opp til 1000 psi
    • Installert i pumpen, ventilen og sylinderenheten for å beskytte sistnevnte mot slitasje og forurensning

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmePris
PARKER 925394 Filterelement 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulose20 gpm1 492 NOK
PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertrykk | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--9 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI
2 324 NOK / enhet