Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.075.0450 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 4-1/2, 5PK | AB9RLG 2EY22

APPROVED VENDOR U04160.075.0450 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 4-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB9RLG Modell: U04160.075.0450Kryssref: 2EY22 / 42HR60

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
påfyll2EY22
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4882
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0450 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 4-1/2, 5PK
163NOK /pakke