Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3.00DSR05.00 rund luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag | AJ2EPY 49J930

PARKER 3.00DSR05.00 Rund luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag

På lager
Vare: AJ2EPY Modell: 3.00DSR05.00Kryssref: 49J930

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3"
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd1-1 / 2 "-12
Total lengde11.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3/8 "FNPT
Rod Dia.0.75 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse5 / 8-18 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)8.03
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)8.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dobbeltvirkende luftsylinder egnet for å generere stempelbevegelse i hydraulisk utstyr og bilenheter
    • 304 rustfritt stålrør og et aluminiumsstempel for å tåle trykk og temperaturer opp til henholdsvis 250 PSI og 165 grader F
    • Forkromet stempelstang av stål for høy styrke og langvarig holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellStangtrådlengdeBore Dia.Magnetisk stempelStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePris
PARKER 0.31DSR01.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-243"390NOK
PARKER 0.31DSR02.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-244"420NOK
PARKER 0.31DSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-245"471NOK
PARKER 0.31DSR04.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 4 tommers slag | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC4"-10 grader til 165 grader F3/8 "-246"479NOK
PARKER 0.44DSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.1 "420NOK
PARKER 0.44DSR01.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.6 "439NOK
PARKER 0.44DSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.100 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3.00DSR05.00 Rund luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag
2 921 NOK / enhet