Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 179PTC-4-4 Female Elbow, Brass, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 Inch Tube OD, 1/4 Inch Pipe Size | CT7EQT 48LY42

PARKER 179PTC-4-4 hunnalbue, messing, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tomme rør OD, 1/4 tomme rørstørrelse

På lager
Vare: CT7EQT Modell: 179PTC-4-4Kryssreferanse: 48LY42

Få tak i det Mai 20, mandag
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER N4FE2 kvinnealbue, 90 grader, nylon, 1/4 tommers rør OD, 1/8 tommers rørstørrelse | CT7EPT 2GUW1 N4FE254NOK
PARKER N6FE4 kvinnealbue, 90 grader, nylon, 3/8 tommers rør OD, 1/4 tommers rørstørrelse | CT7EPU 2GVC2 N6FE476NOK
PARKER N6FE6 kvinnealbue, 90 grader, nylon, 3/8 tommers rør OD, 3/8 tommers rørstørrelse | CT7EPV 2GVC3 N6FE666NOK
PARKER N10FE8 kvinnealbue, 90 grader, nylon, 5/8 tommers rør OD, 1/2 tommers rørstørrelse | CT7EPW 2GUR8 N10FE898NOK
PARKER P8FE6 kvinnealbue, 90 grader, polypropylen, 1/2 tomme rør OD, 3/8 tomme rørstørrelse | CT7EPX 2ZTF9 P8FE676NOK
PARKER P4FE4 kvinnealbue, 90 grader, polypropylen, 1/4 tomme rør OD, 1/4 tomme rørstørrelse | CT7EPY 2ZRY2 P4FE461NOK
PARKER P6FE6 kvinnealbue, 90 grader, polypropylen, 3/8 tommers rør OD, 3/8 tommers rørstørrelse | CT7EPZ 2ZTD3 P6FE678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 179PTC-4-4 hunnalbue, messing, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tomme rør OD, 1/4 tomme rørstørrelse
493NOK / enhet