Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SG450HG-Q Kabelbånd 18.6 Tommer Naturlig - Pakke med 25 | AB2DZH 1LEX5

PANDUIT SG450HG-Q Buntebånd 18.6 tommer natur – pakke med 25 stk.

På lager
Vare: AB2DZH Modell: SG450HG-QKryssreferanse: 1LEX5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingNylonpinne
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde18.6 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.5.2 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-75 grader til 185 grader F
Strekkfasthet175 lb.
Tykkelse0.068 "
VerktøyskodeGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2
UL type2
Bredde0.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeFARGEMaks. Bundle Dia.MetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelsepk. Antall.Pris
PANDUIT SG450HG-Q0 Kabelbånd 18.6 Tommer Svart - Pakke med 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0.nylonnylonSvart5.2 "Nei-75 grader til 185 grader F175 lb.0.068 "25487NOK
PANDUIT MLT2H-LP Kabelbånd 7.9 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv2"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 354 NOK
PANDUIT MLT4H-LP Kabelbånd 14.3 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv4"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 620 NOK
PANDUIT MLT6H-LP Kabelbånd 20.5 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv6"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "502 209 NOK
PANDUIT MLT2H-LP316 Kabelbånd 7.9 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316.316 rustfritt stålMetalSølv2"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 449 NOK
PANDUIT MLT4H-LP316 Kabelbånd 14.3 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316.316 rustfritt stålMetalSølv4"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 849 NOK
PANDUIT MLT6H-LP316 Buntebånd 20.5 tommer sølv - pakke med 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316.316 rustfritt stålMetalSølv6"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "502 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SG450HG-Q Buntebånd 18.6 tommer natur – pakke med 25 stk.
428NOK /pakke