Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT MLT4H-LP316 Kabelbånd 14.3 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXU 2CMT2

PANDUIT MLT4H-LP316 Buntebånd 14.3 tommer sølv - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB9EXU Modell: MLT4H-LP316Kryssreferanse: 2CMT2
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
1 694 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESølv
utformingSelvlåsende kulehode
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde14.3 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-112 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet450 lb.
Tykkelse0.01 "
VerktøyskodeG / H
UL type2
Bredde0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeFARGEMaks. Bundle Dia.MetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelsepk. Antall.Pris
PANDUIT SG450HG-Q Kabelbånd 18.6 Tommer Naturlig - Pakke med 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-Q.nylonnylonNaturlig5.2 "Nei-75 grader til 185 grader F175 lb.0.068 "25428NOK
PANDUIT SG450HG-Q0 Kabelbånd 18.6 Tommer Svart - Pakke med 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0.nylonnylonSvart5.2 "Nei-75 grader til 185 grader F175 lb.0.068 "25484NOK
PANDUIT MLT2H-LP Kabelbånd 7.9 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv2"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 278 NOK
PANDUIT MLT4H-LP Kabelbånd 14.3 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv4"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 620 NOK
PANDUIT MLT6H-LP Kabelbånd 20.5 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP.304 rustfritt stålMetalSølv6"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 996 NOK
PANDUIT MLT2H-LP316 Kabelbånd 7.9 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316.316 rustfritt stålMetalSølv2"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "501 407 NOK
PANDUIT MLT6H-LP316 Buntebånd 20.5 tommer sølv - pakke med 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316.316 rustfritt stålMetalSølv6"Ja-112 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "502 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT MLT4H-LP316 Buntebånd 14.3 tommer sølv - pakke med 50 stk
1 694 NOK /pakke