Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT MLT4S-CP316 Buntebånd 14.3 tommer sølv - pakke med 100 stk | AB9EXQ 2CMR8

PANDUIT MLT4S-CP316 Buntebånd 14.3 tommer sølv - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB9EXQ Modell: MLT4S-CP316Kryssreferanse: 2CMR8
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
3 204 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESølv
utformingBall selvlåsende hode
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde14.3 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-112 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet200 lb.
Tykkelse0.01 "
VerktøyskodeG / H
UL type2
Bredde0.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeFARGEMaks. Bundle Dia.MetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelsepk. Antall.Pris
PANDUIT SG200S-C Buntebånd 8.3 tommer natur - pakke med 100 stk | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6nylonNaturlig2"Nei-75 grader til 185 grader F50 lb.0.046 "100489NOK
PANDUIT SG200S-C0 Kabelbinder 8.3 tommer svart - pakke med 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6nylonSvart2"Nei-75 grader til 185 grader F50 lb.0.046 "100503NOK
PANDUIT SG300S-C Buntebånd 12.4 tommer natur - pakke med 100 stk | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6nylonNaturlig3.2 "Nei-75 grader til 185 grader F75 lb.0.05 "100897NOK
PANDUIT SG300S-C0 Buntebånd 12.4 tommer svart - pakke med 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6nylonSvart3.2 "Nei-75 grader til 185 grader F75 lb.0.05 "1001 045 NOK
PANDUIT SG370SG-L Buntebånd 15.3 tommer natur - pakke med 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LnylonnylonNaturlig4.2 "Nei-75 grader til 185 grader F75 lb.0.052 "50577NOK
PANDUIT SG370SG-L0 Buntebånd 15.3 tommer svart - pakke med 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0nylonnylonSvart4.2 "Nei-75 grader til 185 grader F75 lb.0.052 "50607NOK
PANDUIT MLT1S-CP Kabelbinder 5 tommer sølv - pakke med 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 rustfritt stålMetalSølv1"Ja-112 grader til 1000 grader F200 lb.0.01 "1002 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT MLT4S-CP316 Buntebånd 14.3 tommer sølv - pakke med 100 stk
3 204 NOK /pakke