Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT JP4W-X20 J Krok Veggfeste - Pakke med 10 4 In | AC9NVB 3HTC4

PANDUIT JP4W-X20 J Krok veggfeste - pakke med 10 4 tommer

På lager
Vare: AC9NVB Modell: JP4W-X20Kryssref: 3HTC4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 390 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-krok
FARGESvart
MaterialeNylon 6/6
Maks. Kapasitet115 lb.
MonteringsstedWall
MonteringstypeMonteringshull 1/4 "(M6)
typenWall Mount

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Max Cat 5e kabelkapasitet 200

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Kapasitetpk. Antall.Pris
PANDUIT JP2W J krok for veggmontering - pakke med 10 | AB2EAD 1LLK3 JP2WSvart50 lb.10550NOK
PANDUIT JP75W-L20 J Krok Veggfeste - Pakke med 10 0.75 In | AC9NUX 3HTA6 JP75W-L20Svart8 lb.10333NOK
PANDUIT JP131W-L20 J Krok Veggfeste - Pakke med 10 1.31 In | AC9NUZ 3HTC1 JP131W-L20Svart28 lb.10534NOK
PANDUIT JP75W-L2 J Krok Veggfeste - Pakke med 10 0.75 In | AC9NVD 3HTC7 JP75W-L2Rød8 lb.10411NOK
PANDUIT JP2W-L2 J Krok veggfeste - pakke med 10 2 i | AC9NVF 3HTD1 JP2W-L2Rød50 lb.10727NOK
PANDUIT JP2W-L6 J Krok veggfeste - pakke med 10 2 i | AC9NVL 3HTD7 JP2W-L6Blå50 lb.10717NOK
PANDUIT JP4W-X J Krok Veggfeste - Pakke med 10 4 In | AC9NVP 3HTE2 JP4W-XHvit115 lb.101 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT JP4W-X20 J Krok veggfeste - pakke med 10 4 tommer
1 390 NOK /pakke