PALMGREN 9682076 Benkesliper, 10 Tommer, 1.75HK, 220/380V, 3PH | CD6LVC

PALMGREN 9682076 Benksliper, 10 tommer, 1.75 HK, 220/380 V, 3 PH

På lager
Vare: CD6LVC Modell: 9682076

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps4.6/2.4
Arbor Hole1"
Eksosport2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
HP1.75
Maks. RPM1725
Motor HP1.75
Fase3
Spenning230/460
Hjuldiameter10 "
Hjul C til C20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Med støvsamling

Produktvarianter

ProduktModellampsArbor HoleHPMaks. RPMMotor HPHjuldiameterHjul C til CPris
PALMGREN 9682074 Benkesliper, 8 Tommer, 1 HK, 220/440V, 3PH | CD6LVA 96820743.6/1.95 / 8 "1345018"16-1 / 2 "6 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682076 Benksliper, 10 tommer, 1.75 HK, 220/380 V, 3 PH
11 586 NOK / enhet