Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Black Oxide | AA3VGZ 11W536

WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7/8-14unf Black Oxide

På lager
Vare: AA3VGZ Modell: 5367075Kryssreferanse: 11W536
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
1 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishSvart oksid
Liste nummer8301
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde4 11 / 16 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Størrelse7 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 11 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.59
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 5367068 Spiral Point Tap 7 / 8-9unc Black Oxide | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "1 957 NOK
WIDIA 5365803 Spiral Point Tap # 12-28unf Black Oxide | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "248NOK
WIDIA 5365800 Spiral Point Tap # 12-24unc Black Oxide | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "247NOK
WIDIA 5365769 Spiral Point Tap # 8-36unf Black Oxide | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "224NOK
WIDIA 5365706 Spiral Point Tap # 6-40unf Black Oxide | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "226NOK
WIDIA 5357275 Spiral Point Tap # 4-48unf Black Oxide | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "267NOK
WIDIA 5367007 Spiral Point Tap 5 / 8-18unf Black Oxide | AA3VHG 11W545 5367007UNF33 13 / 16 "18H50.48 "5 / 8 "1 5 / 64 "836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7/8-14unf Black Oxide
1 794 NOK / enhet