PALMGREN 9682074 Benkesliper, 8 Tommer, 1 HK, 220/440V, 3PH | CD6LVA

PALMGREN 9682074 Benksliper, 8 tommer, 1 HK, 220/440V, 3PH

På lager
Vare: CD6LVA Modell: 9682074

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps3.6/1.9
Arbor Hole5 / 8 "
Eksosport2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
HP1
Maks. RPM3450
Motor HP1
Fase3
Spenning230/460
Hjuldiameter8"
Hjul C til C16-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Med støvsamling

Produktvarianter

ProduktModellampsArbor HoleHPMaks. RPMMotor HPHjuldiameterHjul C til CPris
PALMGREN 9682076 Benkesliper, 10 Tommer, 1.75HK, 220/380V, 3PH | CD6LVC 96820764.6/2.41"1.7517251.7510 "20 "11 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682074 Benksliper, 8 tommer, 1 HK, 220/440V, 3PH
6 387 NOK / enhet