Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 10 fot | AD9GUU 4RTL2

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GUU Modell: 1367FSKryssreferanse: 4RTL2
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
8 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeFDA-kompatibel PTFE hvit emballasje med mineraloljesmøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PAKNING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 5 fot | AD9GUT 4RTL1 1367FS5ft.4 660 NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 25 fot | AD9GUV 4RTL3 1367FS25ft.17 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 10 fot
8 568 NOK / enhet