Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 5 fot | AD9GUT 4RTL1

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GUT Modell: 1367FSKryssreferanse: 4RTL1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeFDA-kompatibel PTFE hvit emballasje med mineraloljesmøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.09
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 10 fot | AD9GUU 4RTL2 1367FS10ft.8 490 NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 25 fot | AD9GUV 4RTL3 1367FS25ft.19 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 5 fot
4 783 NOK / enhet