PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 25 fot | AD9GUV 4RTL3

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GUV Modell: 1367FSKryssreferanse: 4RTL3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeFDA-kompatibel PTFE hvit emballasje med mineraloljesmøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PAKNING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 5 fot | AD9GUT 4RTL1 1367FS5ft.4 660 NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1 kvadrattomme 10 fot | AD9GUU 4RTL2 1367FS10ft.8 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningstetning 1 kvadrat tomme 25 fot
17 210 NOK / enhet