Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/2 Square tomme 10 Feet | AD9GRA 4RTD2

PALMETTO PACKING 1350 Pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GRA Modell: 1350Kryssref: 4RTD2
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
1 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 500 F
FARGEGul
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeGul Para-Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)5000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)5000
Maks. Akselhastighet (ft / min)2500
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område3 til 11
Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/8 Square tomme 5 fot | AD9GQE 4RTA1 13505ft.-1 / 8 "230NOK
PALMETTO PACKING 1350 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GQF 4RTA2 135010ft.-1 / 8 "327NOK
PALMETTO PACKING 1350 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GQG 4RTA3 135025ft.-1 / 8 "722NOK
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 3/16 Square tommer 5 fot | AD9GQH 4RTA4 13505ft.-3 / 16 "298NOK
PALMETTO PACKING 1350 pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GQJ 4RTA5 135010ft.-3 / 16 "423NOK
PALMETTO PACKING 1350 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GQK 4RTA6 135025ft.-3 / 16 "871NOK
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/4 Square tomme 5 fot | AD9GQL 4RTA7 13505ft.-1 / 4 "393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 10 fot
1 797 NOK / enhet