Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP258-6496 Bor med konisk lengde, 16.50 mm borstørrelse, 171 mm fløytelengde, 18 mm skaftdiameter | CT6YDX 34YF73

OSG HP258-6496 Bor med konisk lengde, 16.50 mm borstørrelse, 171 mm rillelengde, 18 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CT6YDX Modell: HP258-6496Kryssreferanse: 34YF73
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
9 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP258-1890 konisk lengde bor, #12 drill bit størrelse, 50 mm fløyte lengde, 6 mm skaft Dia | CT6XUR 34YE49 HP258-18901 593 NOK
OSG 8704480 Bor med konisk lengde, #12 Drill Bit Størrelse, 53 mm Fløytelengde, 6 mm Skaft Dia | CT6XUT 405T34 87044802 277 NOK
OSG HP258-1850 konisk lengde bor, #13 drill bit størrelse, 45 mm fløyte lengde, 6 mm skaft Dia | CT6XUU 34YE47 HP258-18501 572 NOK
OSG 8704470 Bor med konisk lengde, #13 Drill Bit Størrelse, 52 mm Fløytelengde, 6 mm Skaft Dia | CT6XUV 405T32 87044702 277 NOK
OSG HP258-1610 konisk lengde bor, #20 drill bit størrelse, 45 mm fløyte lengde, 6 mm skaft Dia | CT6XUW 34YE38 HP258-16101 560 NOK
OSG 652016011 Borkrone med konisk lengde, #20 Drillbitsstørrelse, 45 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter, karbid | CT6XUX 405T23 6520160112 227 NOK
OSG HP258-1496 Bor med konisk lengde, #25 Drill Bit Size, 45 mm Fløyelængde, 4 mm Skaft Dia | CT6XUY 34YE34 HP258-14961 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP258-6496 Bor med konisk lengde, 16.50 mm borstørrelse, 171 mm rillelengde, 18 mm skaftdiameter
9 320 NOK / enhet