Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Carbide | AG3NHT 33PA24

OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Karbid

På lager
Vare: AG3NHT Modell: 8663530Kryssreferanse: 33PA24
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
5 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.602 "
DimensjonstypeMetric
FinishWD1
Fløytelengde123mm
KlasseHigh Performance
Liste nummer5610
MaterialeFast karbid
Total lengde193mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeR Tynning
Shank Dia.16mm
Størrelse15.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærende retningDesimal ekvivalentPekevinkelPunkttypeShank Dia.StørrelseDimensjonstypePris
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmHøyrehendt0.096 "130 DegreesX3.0mm#41Ledningsstørrelse449NOK
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmHøyrehendt0.531 "120 DegreesR16.0mm17 / 32 "Brøkdel tommer3 134 NOK
OSG HP255-2047 Jobberbor 5.2 mm 140 karbid | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmHøyre hånd0.204 "140 DegreesR Tynning6mm5.2mmMetric934NOK
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmHøyre hånd0.279 "140 DegreesR Tynning8mm7.1mmMetric1 162 NOK
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmHøyre hånd0.318 "140 DegreesR Tynning10mm8.1mmMetric1 377 NOK
OSG HP255-3543 Jobber Drill 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmHøyre hånd0.354 "140 DegreesR Tynning10mm9Metric1 538 NOK
OSG 651048411 Jobber Drill Bit, 12.30 mm, Solid Carbide | CD2HWP 405R22 651048411167mmHøyre hånd0.4844140 DegreesX Tynning12.70mm-Metric3 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Karbid
5 699 NOK / enhet