Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 651048411 Jobber Drill Bit, 12.30 mm, Solid Carbide | CD2HWP 405R22

OSG 651048411 Jobber bor, 12.30 mm, solid hardmetall

På lager
Vare: CD2HWP Modell: 651048411Kryssref.: 405R22

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4844
Dybde5xD
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse12.30mm
FinishEgiAs
Fløytelengde99mm
KlasseHigh Performance
Liste nummer6510
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde167mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeX Tynning
Shank Dia.12.70mm
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærende retningDesimal ekvivalentPekevinkelPunkttypeShank Dia.StørrelseDimensjonstypePris
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmHøyrehendt0.096 "130 DegreesX3.0mm#41Ledningsstørrelse449NOK
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmHøyrehendt0.531 "120 DegreesR16.0mm17 / 32 "Brøkdel tommer3 134 NOK
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Carbide | AG3NHT 33PA24 8663530193mmHøyre hånd0.602 "140 DegreesR Tynning16mm15.3mmMetric5 699 NOK
OSG HP255-2047 Jobberbor 5.2 mm 140 karbid | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmHøyre hånd0.204 "140 DegreesR Tynning6mm5.2mmMetric934NOK
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmHøyre hånd0.279 "140 DegreesR Tynning8mm7.1mmMetric1 162 NOK
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmHøyre hånd0.318 "140 DegreesR Tynning10mm8.1mmMetric1 377 NOK
OSG HP255-3543 Jobber Drill 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmHøyre hånd0.354 "140 DegreesR Tynning10mm9Metric1 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 651048411 Jobber bor, 12.30 mm, solid hardmetall
3 931 NOK / enhet