ADVANCE TABCO 7-PS-55 Håndvask med øyeskyll 15-1/4 tommers bredde | AA3TBH 11U392

ADVANCE TABCO 7-PS-55 håndvask med øyeskyll 15-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA3TBH Modell: 7-PS-55Kryssreferanse: 11U392

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask / øyevask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak7-3 / 4 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse10 "x 14"
FARGESølv
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
Kranoperasjonstandard
FinishSatin
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler20
MonteringstypeWall
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde13 "
Total lengde17.25 "
Samlet bredde15.25 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.84
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererPris
ADVANCE TABCO 7-PS-55 Håndvask 15-1/4 tommers bredde | AD9QHD 4UDH5 7-PS-55Uten øyeskyll10 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 håndvask med øyeskyll 15-1/4 tommers bredde
12 057 NOK / enhet