ADVANCE TABCO Spesialformål håndvasker


filtre
ADA-kompatibel: Nei , Tilbake Splash: Ja , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , skåldybde: 5" , skålform: rektangulær , Skålstørrelse: 10 "x 14" , Farge: Sølv , Avløpsåpning: 3.5 " , Kranmonteringssentre: 4" , Krandrift: standard , Bli ferdig: Satin , Strømningshastighet: 1.0 gpm , Måler: 20 , Monteringstype: Wall , Antall hull: 2 , Antall stasjoner: 1 , Total høyde: 13 " , Total lengde: 17.25 " , Total bredde: 15.25 " , Side Splash: Nei , Med kran/uten kran: Med kran
StilModellInkludererPris (eks. mva)
A
7-PS-55
Med øyeskyll12 057 NOK
B
7-PS-55
Uten øyeskyll10 854 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?