Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 inch | AH3ZWD 33ZU61

OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 tomme

På lager
Vare: AH3ZWD Modell: 851-5000Kryssreferanse: 33ZU61
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
983NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1.25 "
Maks. RPM50,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-5, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 851-3125 Carbide Bur Flame 5/16 tommer | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2, XNUMX444NOK
OSG 851-3125-60 Hardmetall Bur 8 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2, XNUMX444NOK
OSG 851-5000-60 Hardmetall Bur 12 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-5, XNUMX978NOK
OSG 851-6250 Carbide Bur Flame 5/8 inch | AH3ZWF 33ZU63 851-62505 / 8 "1.437 "40,0002"1 / 4 "SH-6, XNUMX1 471 NOK
OSG 851-6250-60 Hardmetall Bur 16 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-6, XNUMX1 503 NOK
OSG 851-7500 Carbide Bur Flame 3/4 inch | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-7, XNUMX1 807 NOK
OSG 851-7500-60 Hardmetall Bur 19 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00mm41mm40,00050mm6"SH-7, XNUMX1 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 tomme
983NOK / enhet