Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 804-3125 karbidbor spisset tre 5/16 tommer | AH3ZMR 33ZR87

OSG 804-3125 Carbide Bur spiss tre 5/16 tomme

På lager
Vare: AH3ZMR Modell: 804-3125Kryssreferanse: 33ZR87

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM65,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.93
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.93
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 804-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmCarbide6"SG-1376NOK
OSG 804-2500 karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "SG-1376NOK
OSG 804-3125-60 Karbidbor 8 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2404NOK
OSG 804-3750 karbidbor spisset tre 3/8 tommer | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3404NOK
OSG 804-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3365NOK
OSG 804-5000 karbidbor spisset tre 1/2 tomme | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5649NOK
OSG 804-5000-60 Karbid Bur 12 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZMX 33ZR92 804-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 804-3125 Carbide Bur spiss tre 5/16 tomme
404NOK / enhet