Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 70200716 Karbidkvern 7020 1/8 D 1/2 kutt L | AC4UFE 30L518

OSG 70200716 Hårdmetall endefres 7020 1/8 D 1/2 Kutt L

På lager
Vare: AC4UFE Modell: 70200716Kryssreferanse: 30L518
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
1 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishDiamant
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummer7020
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenstub

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 70200016 Karbidkvern 7020 1/64 D 3/64 Kutt L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "1 549 NOK
OSG 70200116 Karbidkvern 7020 1/32 D 3/32 Kutt L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "1 527 NOK
OSG 70200216 Karbidkvern 7020 3/64 D 3/16 Kutt L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 424 NOK
OSG 70200316 Hårdmetallfres 7020 1/16 D 3/16 kutt L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 339 NOK
OSG 70200416 Karbidkvern 7020 5/64 D 1/4 kutt L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 331 NOK
OSG 70200516 Hardmetallfres 7020 3/32 D 3/8 kutt L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 471 NOK
OSG 70200816 Hårdmetall endefres 7020 5/32 D 9/16 Kutt L | AC4UFF 30L519 702008167020-5 / 32 "--22"3 / 16 "2 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 70200716 Hårdmetall endefres 7020 1/8 D 1/2 Kutt L
1 405 NOK / enhet