Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 500-4375 Solid overfresbit, rett fløyte, 7/16 tommer, 1 tommer, 2 1/2 tommer, 0 grader helixvinkel | CT6GUG 35DA10

OSG 500-4375 solid fresebit, rett fløyte, 7/16 tommer, 1 tommer, 2 1/2 tommer, 0 grader helixvinkel

På lager
Vare: CT6GUG Modell: 500-4375Kryssreferanse: 35DA10

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 640-0622 Solid ruterbit, borende, 1/16 tommer, 3/16 tommer, 1 1/2 tommer, 1/8 tommer skaftdiameter | CT6GLT 35DA21 640-0622135NOK
OSG 640-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT6GLU 35DA57 640-5002874NOK
OSG 20611716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLV 35DR31 206117167 976 NOK
OSG 20613716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLW 35DR42 206137167 006 NOK
OSG 641-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 30 Degrees Helix Angle | CT6GLX 35DT05 641-50021 286 NOK
OSG 20612716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 2 In, 4 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLY 35DR37 206127167 791 NOK
OSG 20614316 Solid Router Bit, Burr End, 1/4 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLZ 35DR43 206143163 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 500-4375 solid fresebit, rett fløyte, 7/16 tommer, 1 tommer, 2 1/2 tommer, 0 grader helixvinkel
779NOK / enhet