Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 457104111 Endfres Hjørne R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98

OSG 457104111 Endfres Hjørne R. 4.00mm D 80.00mm Oal

På lager
Vare: AG3NLU Modell: 457104111Kryssreferanse: 33PA98

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.20mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishWXS (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde6mm
Liste nummer4571
MaterialeCarbide
Fresing Dia.4.00mm
Hals Dia.3.80mm
Halslengde20mm
Antall fløyter4
Total lengde80mm
Shank Dia.6.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalslengdeHjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishHelix vinkelPris
OSG 20421900 Endfres Hjørne R. 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Brøkdel tommer32.5 "1 / 4 "Bright45 Degrees548NOK
OSG 20426000 Endfres Hjørne R. 3/4 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Brøkdel tommer34"3 / 4 "Bright45 Degrees3 418 NOK
OSG 20480700 Endfres Hjørne R. 1/2 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "Brøkdel tommer34"1 / 2 "Bright45 Degrees1 618 NOK
OSG 457103111 Endfres Hjørne R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmMetric470mm6.00mmWXS (R)30 Degrees958NOK
OSG 457106011 Endfres Hjørne R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmMetric490mm6.00mmWXS (R)30 Degrees1 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 457104111 Endfres Hjørne R. 4.00mm D 80.00mm Oal
975NOK / enhet