Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 457103111 Endfres Hjørne R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97

OSG 457103111 Endfres Hjørne R. 3.00mm D 70.00mm Oal

På lager
Vare: AG3NLT Modell: 457103111Kryssreferanse: 33PA97
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
958NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.20mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishWXS (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5mm
Liste nummer4571
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3.00mm
Hals Dia.2.85mm
Halslengde15mm
Antall fløyter4
Total lengde70mm
Shank Dia.6.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalslengdeHjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishHelix vinkelPris
OSG 20421900 Endfres Hjørne R. 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Brøkdel tommer32.5 "1 / 4 "Bright45 Degrees548NOK
OSG 20426000 Endfres Hjørne R. 3/4 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Brøkdel tommer34"3 / 4 "Bright45 Degrees3 418 NOK
OSG 20480700 Endfres Hjørne R. 1/2 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "Brøkdel tommer34"1 / 2 "Bright45 Degrees1 618 NOK
OSG 457104111 Endfres Hjørne R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmMetric480mm6.00mmWXS (R)30 Degrees975NOK
OSG 457106011 Endfres Hjørne R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmMetric490mm6.00mmWXS (R)30 Degrees1 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 457103111 Endfres Hjørne R. 3.00mm D 70.00mm Oal
958NOK / enhet