Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 20426000 Endfres Hjørne R. 3/4 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54

OSG 20426000 Endfres Hjørne R. 3/4 tomme D 4 tommer Oal 3fl

På lager
Vare: AG3NJZ Modell: 20426000Kryssreferanse: 33PA54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.12 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishBright
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel45 Degrees
Klippelengde1.625 "
Liste nummer2042
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter3
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207706030

Produktvarianter

ProduktModellHalslengdeHjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishHelix vinkelPris
OSG 20421900 Endfres Hjørne R. 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Brøkdel tommer32.5 "1 / 4 "Bright45 Degrees548NOK
OSG 20480700 Endfres Hjørne R. 1/2 Tommer D 4 Tommer Oal 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "Brøkdel tommer34"1 / 2 "Bright45 Degrees1 618 NOK
OSG 457103111 Endfres Hjørne R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmMetric470mm6.00mmWXS (R)30 Degrees958NOK
OSG 457104111 Endfres Hjørne R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmMetric480mm6.00mmWXS (R)30 Degrees975NOK
OSG 457106011 Endfres Hjørne R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmMetric490mm6.00mmWXS (R)30 Degrees1 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 20426000 Endfres Hjørne R. 3/4 tomme D 4 tommer Oal 3fl
3 418 NOK / enhet