Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 44101111 Karbidkvern 1/4 tommers diameter Bxs | AG3NLJ 33PA89

OSG 44101111 Hårdmetall endefres Kule 1/4 tomme diameter bxs

På lager
Vare: AG3NLJ Modell: 44101111Kryssreferanse: 33PA89
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
1 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishWXS (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 4 "
Liste nummer4410
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterHjørneradiusDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.FinishKlippelengdeListe nummerPris
OSG 3050602 Karbidkvern 2.0mm Nl 2 fløyter | AG3NKE 33PA62 30506022-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590933NOK
OSG 3051004 Karbidkvern 1.0mm D 45.0mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590869NOK
OSG 3051008 Karbid -endefresekule 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590897NOK
OSG 3052010 Hårdmetallfresekule 45.00mm Oal 2 fløyter | AG3NKL 33PA68 30520102-Metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590890NOK
OSG 3102001 Karbid endefres hjørne R. 0.1 Cr 2 fløyter | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 072 NOK
OSG 3102007 Karbid endefres hjørne R. 0.2 Cr 2 fløyter | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 043 NOK
OSG 36041411 Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 tomme Diameter Bxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Brøkdel tommer3"1 / 2 "WXL (R)1"36041 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 44101111 Hårdmetall endefres Kule 1/4 tomme diameter bxs
1 430 NOK / enhet