Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3102007 Karbid endefres hjørne R. 0.2 Cr 2 fløyter | AG3NKR 33PA73

OSG 3102007 Karbid endefres hjørne R. 0.2 Cr 2 fløyter

På lager
Vare: AG3NKR Modell: 3102007Kryssreferanse: 33PA73
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
1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.20mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishWXS (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.6mm
Liste nummer4592
MaterialeCarbide
Fresing Dia.2.00mm
Hals Dia.1.95mm
Halslengde8mm
Antall fløyter2
Total lengde50mm
Shank Dia.4.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterHjørneradiusDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.FinishKlippelengdeListe nummerPris
OSG 3050602 Karbidkvern 2.0mm Nl 2 fløyter | AG3NKE 33PA62 30506022-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590933NOK
OSG 3051004 Karbidkvern 1.0mm D 45.0mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590869NOK
OSG 3051008 Karbid -endefresekule 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590897NOK
OSG 3052010 Hårdmetallfresekule 45.00mm Oal 2 fløyter | AG3NKL 33PA68 30520102-Metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590890NOK
OSG 3102001 Karbid endefres hjørne R. 0.1 Cr 2 fløyter | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 072 NOK
OSG 36041411 Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 tomme Diameter Bxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Brøkdel tommer3"1 / 2 "WXL (R)1"36041 740 NOK
OSG 36100611 Hårdmetall endefres Kule 1/4 tomme diameter Bxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Brøkdel tommer3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "3610997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3102007 Karbid endefres hjørne R. 0.2 Cr 2 fløyter
1 043 NOK / enhet