Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 424-0312-BN11 Ball End Mill, 4 Flutes, 1/32 Inch Milling Dia, 5/64 Inch Length Of Cut | CT4TKX 54LJ73

OSG 424-0312-BN11 Kuleendefres, 4 fløyter, 1/32 tommers fresediameter, 5/64 tommers skjærelengde

På lager
Vare: CT4TKX Modell: 424-0312-BN11Kryssref: 54LJ73
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 412-0312-BN11 Kuleendefres, 2 riller, 0.8 mm fresediameter, 5/64 tommer skjærelengde | CT4QUG 54LJ24 412-0312-BN11355NOK
OSG 412-0394-BN Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde | CT4QWG 35CX45 412-0394-BN291NOK
OSG 412-0394-BN11 Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde | CT4QWH 54LJ48 412-0394-BN11336NOK
OSG 412-0591-BN Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CT4QZF 35CX46 412-0591-BN165NOK
OSG 422-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAB 35CZ61 422-0625-BN313NOK
OSG 402-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAC 2TXL7 402-0625-BN213NOK
OSG 452-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAD 35CW77 452-0625-BN252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 424-0312-BN11 Kuleendefres, 4 fløyter, 1/32 tommers fresediameter, 5/64 tommers skjærelengde
481NOK / enhet