Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 403-3150-BN11 Ball End Mill, 3 Flutes, 8 mm Milling Dia, 21 mm Length Of Cut, 64 mm Overall Length | CT4THM 35CW56

OSG 403-3150-BN11 Kuleendefres, 3 riller, 8 mm fresediameter, 21 mm skjærelengde, 64 mm totallengde

På lager
Vare: CT4THM Modell: 403-3150-BN11Kryssreferanse: 35CW56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 482-1000-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1 tommers fresediameter, 3 tommers skjærelengde, 6 tommers totallengde | CT4QUP 35CY22 482-1000-BN8 432 NOK
OSG 452-1000-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CT4QUQ 35CW79 452-1000-BN4 874 NOK
OSG 462-1000-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CT4QUR 35CX77 462-1000-BN6 873 NOK
OSG 462-5000-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 2 tommers kuttelengde, 4 tommers totallengde | CT4RAX 35CX91 462-5000-BN1 321 NOK
OSG 412-5000-BN Kuleendefres, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 2.5 tomme totallengde | CT4RAZ 35CX25 412-5000-BN783NOK
OSG 482-5000-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 3 tommer skjærelengde, 6 tommer totallengde | CT4RBB 35CY29 482-5000-BN2 075 NOK
OSG 412-2500-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/4 tomme fresediameter, 2 tomme totallengde | CT4RBX 35CX21 412-2500-BN264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 403-3150-BN11 Kuleendefres, 3 riller, 8 mm fresediameter, 21 mm skjærelengde, 64 mm totallengde
523NOK / enhet