Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3370002562 Spiral Point Tap Plug #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89

OSG 3370002562 Spiral Point Tap Plug #2x56 Hr

På lager
Vare: AG4BPY Modell: 3370002562Kryssref: 33XR89
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
1 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishHR
Liste nummer337NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter2
Total lengde1.75 "
Tonehøyde56
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#2
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3370001083 Spiral Point Tap Plug 1 tomme x 8 timer | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "6 825 NOK
OSG 3370001085 Spiral Point Tap Plug 1 Tommer x 8 Hr | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "6 825 NOK
OSG 3370001123 Tappeplugg for spiralpunkt 1 tommer x 12 timer | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "6 825 NOK
OSG 3370001125 Spiral Point Tap Plug 1 Tommer x 12 Hr | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "6 825 NOK
OSG 3370004402 Spiral Point Tap Plug #4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "871NOK
OSG 3370004403 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "871NOK
OSG 3370004482 Spiral Point Tap Plug #4x48 Hr | AG4BQB 33XR92 3370004482UNC21.875 "48H20.141 "#49 / 16 "870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3370002562 Spiral Point Tap Plug #2x56 Hr
1 297 NOK / enhet