Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3318280 Jobber Length Drill Bit, 2.80 mm Drill Bit Size, 46 mm Overall Length | CT6EYZ 34XJ38

OSG 3318280 Jobber lengde bor, 2.80 mm bor, størrelse, 46 mm total lengde

På lager
Vare: CT6EYZ Modell: 3318280Kryssreferanse: 34XJ38
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 8673040 Jobber Drill Bit, 10.40 mm Drill Bit Size, 118 mm Total Length, Carbide | CT6CAC 405J95 8673040Jobber bor2 187 NOK
OSG 8668075 Jobber Drill Bit, 10.75 mm Drill Bit Størrelse, 146 mm Totallengde | CT6CAE 54LP47 8668075Jobber bor3 364 NOK
OSG 8673090 Jobber Drill Bit, 10.90 mm Drill Bit Size, Carbide, 71 mm Max Drilling Dp | CT6CAF 405K02 8673090Jobber bor2 271 NOK
OSG 8693280 Jobber Drill Bit, 12.80 mm Drill Bit Størrelse, 167 mm Totallengde | CT6CAH 405R32 8693280Jobber bor4 026 NOK
OSG HP245-5079 Jobber Drill Bit, 12.90 mm Drill Bit Størrelse, 124 mm Totallengde | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Jobber bor2 182 NOK
OSG 8668370 Jobber Drill Bit, 13.70 mm Drill Bit Size, Carbide, 110 mm Max Drilling Dp | CT6CAK 54LR15 8668370Jobber bor4 621 NOK
OSG 651012511 Jobber Drill Bit, 3.18 mm Drill Bit Størrelse, 86 mm Totallengde | CT6CAV 405N59 651012511Jobber bor1 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3318280 Jobber lengde bor, 2.80 mm bor, størrelse, 46 mm total lengde
1 370 NOK / enhet