Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2992301 Spiral Flute Tap, M12X1.75 Thread Size, 13 mm Thread Length, 85 mm Length, Right Hand, D6 | CT6MQD 2TTH4

OSG 2992301 Spiralfløytekran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde, Høyre, D6

På lager
Vare: CT6MQD Modell: 2992301Kryssref: 2TTH4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

881NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2918401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFH 2PJK1 2918401Spiralfløytekran336NOK
OSG 2918400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFJ 4APC3 2918400Spiralfløytekran303NOK
OSG 2913400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFL 2PJH9 2913400Spiralfløytekran309NOK
OSG 2913401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFN 2PJJ1 2913401Spiralfløytekran360NOK
OSG 2913408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFQ 4ANZ7 2913408Spiralfløytekran445NOK
OSG 2918408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFV 4APC4 2918408Spiralfløytekran372NOK
OSG 2213401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CT6LFW 2PHK3 2213401Spiralfløytekran332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2992301 Spiralfløytekran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde, Høyre, D6
881NOK / enhet