Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2991801 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 74 mm Lengde, Høyrehånd | CT6NBY 2TTG4

OSG 2991801 Spiralfløytekran, M10X1.5 gjengestørrelse, 11 mm gjengelengde, 74 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT6NBY Modell: 2991801Kryssreferanse: 2TTG4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2918401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFH 2PJK1 2918401Spiralfløytekran336NOK
OSG 2918400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFJ 4APC3 2918400Spiralfløytekran303NOK
OSG 2913400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFL 2PJH9 2913400Spiralfløytekran309NOK
OSG 2913401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFN 2PJJ1 2913401Spiralfløytekran360NOK
OSG 2913408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFQ 4ANZ7 2913408Spiralfløytekran445NOK
OSG 2918408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFV 4APC4 2918408Spiralfløytekran372NOK
OSG 2213401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CT6LFW 2PHK3 2213401Spiralfløytekran332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2991801 Spiralfløytekran, M10X1.5 gjengestørrelse, 11 mm gjengelengde, 74 mm lengde, høyre hånd
773NOK / enhet