Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 20152711 Hårdmetall endefres 2015 1 Diameter 1 1/2 Kuttlengde | AC4UTC 30L777

OSG 20152711 Hårdmetall endefres 2015 1 diameter 1 1/2 kuttelengde

På lager
Vare: AC4UTC Modell: 20152711Kryssreferanse: 30L777
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
6 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.060
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1"
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadroughing
Slutt Mill StyleHjørneradius
SluttstilHjørneradius
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel40 Degrees
Klippelengde1.5 "
Liste nummer2015
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1"
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.1"
typenRåere

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 20150111 Hårdmetall endefres 2015 1/4 Diameter 3/8 Kuttlengde | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/41 201 NOK
OSG 20150211 Hårdmetall endefres 2015 1/4 Diameter 3/4 Kuttlengde | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/41 338 NOK
OSG 20150311 Hårdmetall endefres 2015 3/8 Diameter 1/2 Kuttlengde | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "1 426 NOK
OSG 20150411 Hårdmetall endefres 2015 3/8 Diameter 7/8 Kuttlengde | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "1 487 NOK
OSG 20150511 Hårdmetall endefres 2015 1/2 Diameter 5/8 Kuttlengde | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "2 047 NOK
OSG 20150611 Hårdmetall endefres 2015 1/2 Diameter 1 1/4 Kuttlengde | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "2 581 NOK
OSG 20150811 Hårdmetall endefres 2015 1/2 Diameter 1 1/4 Kuttlengde | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "2 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 20152711 Hårdmetall endefres 2015 1 diameter 1 1/2 kuttelengde
6 605 NOK / enhet