Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEE2 Justerbar viftebryter 140-180 | AF2HYB

APPROVED VENDOR 6UEE2 Justerbar viftebryter 140-180

På lager
Vare: AF2HYB Modell: 6UEE2
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)140 til 180
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)120 til 160
Dybde1-3 / 4 "
Differensial20
Høyde1.25 "
Induktive forsterkere @ 120V14
Induktive forsterkere @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Område120 til 180 F
typenjusterbar Fan
Spenningsområde120 til 240
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE1 Justerbar viftebryter 90-130 | AF2HYA 6UEE170 til 130 F282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE2 Justerbar viftebryter 140-180
282NOK / enhet