Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/8 tommer | AB3ANU 1RAF6

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/8 tommer

På lager
Vare: AB3ANU Modell: 2A-MB2LPFA-BPKryssreferanse: 1RAF6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Press2500 psi WOG
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size1 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeMaks. PressHavnTube SizePris
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/4 tommer | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 804 NOK
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 3/8 tommer | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPWedge3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 629 NOK
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/8 tommer | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 8 "1 882 NOK
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/4 tommer | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 756 NOK
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 3/8 tommer | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPspaken3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Kuleventil i messing x kompresjon 1/8 tommer
1 909 NOK / enhet