Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEE1 Justerbar viftebryter 90-130 | AF2HYA

APPROVED VENDOR 6UEE1 Justerbar viftebryter 90-130

På lager
Vare: AF2HYA Modell: 6UEE1
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)90 til 130
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)70 til 110
Dybde1-3 / 4 "
Differensial20
Høyde1.25 "
Induktive forsterkere @ 120V14
Induktive forsterkere @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Område70 til 130 F
typenjusterbar Fan
Spenningsområde120 til 240
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.71
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE2 Justerbar viftebryter 140-180 | AF2HYB 6UEE2120 til 180 F282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE1 Justerbar viftebryter 90-130
282NOK / enhet