Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1744905 Pipe Tap Pipe 1 Tommer x 11-1/2 S/O | AG4JKA 33ZL54

OSG 1744905 Pipe Tap Pipe 1 tomme x 11-1/2 S/O

På lager
Vare: AG4JKA Modell: 1744905Kryssreferanse: 33ZL54
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
3 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishDampoksid
Liste nummer308
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde3.75 "
Tonehøyde11.5
Shank Dia.1.125 "
Størrelse1"
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1735005 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005PT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "642NOK
OSG 1735105 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 S/O | AG4JJV 33ZL49 1735105PT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "705NOK
OSG 1735205 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 S/O | AG4JJW 33ZL50 1735205PT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "696NOK
OSG 1735405 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 S/O | AG4JJX 33ZL51 1735405PT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 009 NOK
OSG 1735505 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 S/O | AG4JJY 33ZL52 1735505PT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "1 582 NOK
OSG 1737505 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 S/O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "612NOK
OSG 1737605 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 S/O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1744905 Pipe Tap Pipe 1 tomme x 11-1/2 S/O
3 341 NOK / enhet