Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1713108 Spiral Point Tap Plug #10x32 V Belegg | AG4HVD 33ZH29

OSG 1713108 Spiral Point Tap Plug #10x32 V belegg

På lager
Vare: AG4HVD Modell: 1713108Kryssreferanse: 33ZH29
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer301
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse#10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1101700108 Spiral Point Tap Plug #4x40 V Belegg | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "318NOK
OSG 1101700208 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "308NOK
OSG 1101700308 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "297NOK
OSG 1101700408 Spiral Point Tap Plug #10x24 V Belegg | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "297NOK
OSG 1101700508 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "317NOK
OSG 1101700608 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 V Belegg | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "334NOK
OSG 1101700708 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 28 V Coating | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1713108 Spiral Point Tap Plug #10x32 V belegg
435NOK / enhet