Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1635008255 Forming Tap Forming 8 x 1.25mm V-belegg | AG3VBE 33VU27

OSG 1635008255 Forming Tap Forming 8 x 1.25 mm V-belegg

På lager
Vare: AG3VBE Modell: 1635008255Kryssreferanse: 33VU27
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16350
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde90mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.8.10mm
StørrelseM8
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde29mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1635003053 Formkran Forming 3x0.50mm V -belegg | AG3VAH 33VU07 1635003053Metrisk Grov256mm0.50mmD33.58mmM316mm724NOK
OSG 1635003055 Formkran Forming 3x0.50mm V -belegg | AG3VAJ 33VU08 1635003055Metrisk Grov256mm0.50mmD53.58mmM316mm724NOK
OSG 1635003353 Formkran Forming 3x0.35 mm V -belegg | AG3VAK 33VU09 1635003353Metrisk fin256mm0.35mmD33.58mmM316mm765NOK
OSG 1635003355 Forming Tap Tap Forming 3x0.35mm V Coating | AG3VAL 33VU10 1635003355Metrisk fin256mm0.35mmD53.58mmM316mm765NOK
OSG 1635004054 Formkran Forming 4x0.50 mm V -belegg | AG3VAM 33VU11 1635004054Metrisk fin363mm0.50mmD44.10mmM419mm764NOK
OSG 1635004056 Formkran Forming 4x0.50 mm V -belegg | AG3VAN 33VU12 1635004056Metrisk fin363mm0.50mmD64.10mmM419mm764NOK
OSG 1635004074 Forming Tap Tap Forming 4x0.70mm V Coating | AG3VAP 33VU13 1635004074Metrisk Grov363mm0.70mmD44.10mmM419mm735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1635008255 Forming Tap Forming 8 x 1.25 mm V-belegg
1 050 NOK / enhet