Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51140.019.0037 Machine Screw Binding 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9CWE 2BY68

APPROVED VENDOR U51140.019.0037 Maskinskruebinding 10-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CWE Modell: U51140.019.0037Kryssref.: 2BY68 / 127C38

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.399 "
Hodehøyde0.123 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.019.0037 Maskinskruebinding 10-24 X 3/8 L, 100PK
88NOK /pakke