Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1625004485 Gjengeforming Tap #4x48 V belegg | AG3UXQ 33VT44

OSG 1625004485 Gjengeforming Tap #4x48 V belegg

På lager
Vare: AG3UXQ Modell: 1625004485Kryssreferanse: 33VT44
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16250
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter2
Total lengde2 13 / 64 "
Tonehøyde48
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterStørrelsetråd LengdePris
OSG 1625001722 Gjengeforming Tap #1x72 V Belegg | AG3UXB 33VT31 16250017221 49 / 64 "72H2#13 / 8 "901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1625004485 Gjengeforming Tap #4x48 V belegg
828NOK / enhet