Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATF 3FEE7

PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis

På lager
Vare: AC9ATF Modell: 521811000Kryssreferanse: 3FEE7
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
4 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / fjær
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.8
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde1.5 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris
PARKER 422CS023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 198 NOK
PARKER 422CS024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 426 NOK
PARKER 422CR023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 620 NOK
PARKER 422CR024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi6 697 NOK
PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 630 NOK
PARKER 529811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 446 NOK
PARKER 521831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis
4 441 NOK / enhet