Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1625001722 Thread Forming Tap #1x72 V Coating | AG3UXB 33VT31

OSG 1625001722 Gjengeforming Tap #1x72 V belegg

På lager
Vare: AG3UXB Modell: 1625001722Kryssreferanse: 33VT31
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16250
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter2
Total lengde1 49 / 64 "
Tonehøyde72
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#1
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterStørrelsetråd LengdePris
OSG 1625004485 Thread Forming Tap #4x48 V Coating | AG3UXQ 33VT44 16250044852 13 / 64 "48H5#49 / 16 "828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1625001722 Gjengeforming Tap #1x72 V belegg
901NOK / enhet