Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53

OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o

På lager
Vare: AG3NRY Modell: 1593401Kryssreferanse: 33PD53
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer105H
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameter+ 0.005
Shank Dia.0.152 "
Størrelse#10
Trykk på StilStørrelse på oversize
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Rett fløytekran102Støpsel11 / 16 "UNC32"118NOK
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Rett fløytekran102Støpsel3 / 4 "UNC42.125 "120NOK
OSG 1111801101 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm S/o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spiral Point Tap11118Støpsel32mmMetrisk Grov3152mm974NOK
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiral Point Tap105Støpsel7 / 8 "UNC32.375 "138NOK
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiral Point Tap105Støpsel7 / 8 "UNF32.375 "131NOK
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Rett fløytekran916Støpsel1"UNC46"982NOK
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 inch x 10 S / o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spiral Point Tap105HStørrelse på oversize2"UNC34.25 "1 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o
170NOK / enhet