Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400112905 Gjengeforming Tappbunn #6-40 TiN | AH3ZCT 33WG79

OSG 1400112905 Trådforming Tappbunn #6-40 TiN

På lager
Vare: AH3ZCT Modell: 1400112905Kryssreferanse: 33WG79
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishTinn
Liste nummer14001
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde2"
Shank Dia.0.141 "
Trykk på StilTråddannelse
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
Trådstørrelse# 6-40
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H10

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1400103905 Gjengeforming Tappbunn #3-48 TiN | AH3ZCF 33VY42 14001039051 13 / 16 "0.141 "1 / 2 "# 3-48UNC289NOK
OSG 1400109705 Gjengeforming Tappplugg #5-44 TiN | AH3ZCM 33WA39 14001097051 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 5-44UNF263NOK
OSG 1400119105 Gjengeforming Tappplugg #10-24 TiN | AH3ZCP 33WE22 14001191052.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24UNC253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400112905 Trådforming Tappbunn #6-40 TiN
222NOK / enhet