Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400104008 Trådforming Tappforming #3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40

OSG 1400104008 Thread Forming Tap Forming #3x48 Ticn

På lager
Vare: AG3NRL Modell: 1400104008Kryssreferanse: 33PD40
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTiCN
Liste nummer14001
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter2
Total lengde1 13 / 16 "
Tonehøyde48
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.11 "
Størrelse#3
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1410102508 Gjengeforming Tappforming 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43 141010250819mm141013Metrisk Grov53mm0.70mmD63.20mm266NOK
OSG 1410108708 Gjengeforming Tappforming 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45 141010870822mm141013Metrisk Grov60mm0.80mmD83.93mm268NOK
OSG 1410109308 Gjengeforming Tappforming 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NRT 33PD46 141010930825mm141013Metrisk Grov64mm1.00mmD94.85mm280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400104008 Thread Forming Tap Forming #3x48 Ticn
287NOK / enhet