Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1012901 Straight Flute Tap Bottom #4x36 S/o | AG4FGB 33YR43

OSG 1012901 Straight Flute Tap Bottom #4x36 ​​S/o

På lager
Vare: AG4FGB Modell: 1012901Kryssreferanse: 33YR43

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finish
Liste nummer102
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1.875 "
Tonehøyde36
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1000101 Straight Flute Tap Plug #0x80 S/o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0302NOK
OSG 1000201 Straight Flute Tap Bottom #0x80 S/o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0302NOK
OSG 1000401 Straight Flute Tap Plug #1x64 S/o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1281NOK
OSG 1000501 Straight Flute Tap Bottom #1x64 S/o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1281NOK
OSG 1000701 Straight Flute Tap Plug #1x72 S/o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1274NOK
OSG 1000801 Straight Flute Tap Bottom #1x72 S/o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1281NOK
OSG 1005001 Straight Flute Tap Bottom #10x24 S/o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1012901 Straight Flute Tap Bottom #4x36 ​​S/o
164NOK / enhet